Beli sound system di di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- QMAX Focal Point AudioDeskripsi:-Material Nano Composite yang mampu menarik molekul frekuensi ke titik tertentu-Menyempurnakan tonal akurasi-Staging, imaging dan stage of depth menjadi lebih solid-Mudah dipindahkan dan dipasang-Kinerja Qmax Focal PointSeperti yang kita ketahui bahwa ruangan paling terburuk di dunia untuk perangkat audio adalah kabin mobil. Dimulai dari lokasi penempatan speaker yang amat tidak sesuai, lubang di beberapa titik, kaca di depan, samping dan belakang belum lagi disertai getaran mesin yang tentunya akan amat sangat mempengaruhi kualitas perangkat audio menjadi berkurang. Tingkat kesulitan yang terbesar adalah untuk mendapatkan tonal akurasi, staging, imaging, dan depth of stage menjadi baik dan sempurna. QMAX SOUND SUPERCHARGER – FOCAL POINT merupakan solusi terbaru dan terbaik bagi para installer dan pemakai langsung audio mobil untuk kesulitan tersebut. Anda hanya tinggal taruh di atas dashboard dan Anda akan langsung merasakan perbedaan-nya. Anda penasaran? Silakan buktikan produk Focal Point dari QMAX SOUND SUPERCHARGER.
- auBern Speaker Audio Portabel Seri Uatribut:
- Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
- Range Minimal Speaker: 80W
- DreamWave Speaker Venture (Sound System)Deskripsi:VENTUREBest-in-Class sound performance for the extreme outdoor enthusiast.Venture is the world’s first and only all-in-one portable Bluetooth speaker and walkie-talkie two way radio that goes anywhere and everywhere you go. This powerful 5W speaker haatribut:
- Battery Life: 3600mAh
- Dimensions: 146x74x43.5mm
- Playtime: Up to 10hours (5 hours at max volume, full bass status)
- Power: 5W RMS
- Splashproof: IPX5
- Okayo PA Sound System (Speaker)atribut:
- Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
- Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
- Latency (ms): 4
- Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
- Polytron Professional Active SpeakerDeskripsi:Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
- CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)Deskripsi:Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
- DreamWave Speaker Bubble PodsDeskripsi:BUBBLE PODSBest-in-Class sound performance to go where you go!Bubble Pods are the best sounding speakers in its class that go anywhere and everywhere you go. It’s an ultra-light, child and outdoor IPX5 protection against water/dust/sand, mighty powerful 5W output, and extremely playful and colorful portable Bluetooth speaker. This powerful little companion speaker has a built-in 1,800mAh lithium battery with a play time of 5 hours at full max volume so you can take it with you on your family outings.The built-in full range driver and 360° omnidirectional sound effect processor delivers an exceptional balance of loudness and bass performance for its size. With the hands free calling, if you get a phone call it can also pause your music and resume where you left off once you’re done. The Bubble Pods’ simple and convenient design makes it easy to hook onto a D-ring to take with you wherever you want on your clothes, stroller, or backpack and comes compact enough that you can fit it into your pocket too.atribut:
- Battery Life: 1800mAh
- Dimensions: 100x78x46mm
- Playtime: 5 hours at max volume, full bass status)
- Power: 5W RMS
- Splashproof: IPX5
- Oontz Angle 3 Solo Wireless Bluetooth SpeakerDeskripsi:Surprisingly Loud Volume - The OontZ solo is Designed and Engineered by Cambridge Sound Works in the USA to deliver full range of sound with 5 watts of power from a custom neodymium driver; our proprietary passive bass radiator design delivers surprising bass output from such a compact design ....... the perfect Mother’s Day Gift and the perfect gifts for women and gifts for menIncredible 100 Foot Bluetooth Range - Play up to 100 feet away from your device; our advanced antenna design with Bluetooth 4.2 provides fast connection and incredible wireless Bluetooth range of up to 100 unobstructed feet from your device; connects easily with the Echo Dot, Echo Dot 3rd Gen, Echo, Echo Plus, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPad, Samsung Galaxy 8, Samsung Galaxy 9, Samsung Note, Smartphone, Cellphone, Laptop, computer, Mac, and all other Bluetooth devicesWater resistant IPX5 - Splash proof, rainproof, Dustproof, outdoor travel speaker, perfect for the beach, poolside, golf cart; IPX5 rating speaker can resist gentle water spray & splash but cannot be partially or fully submergedStylish Super Lightweight - Under 8 ounces, super compact 3.9 inches long and 2.8 inches tall ounces, built in rechargeable battery for up to 10 hours of playtime at 2/3 volumePerfect on the Go Travel Speaker - BUILT-IN Microphone for personal handsfree speakerphone calls from a Cellphone or iPhone; AUX IN Jack connect from TVs and non-Bluetooth devices with a 3.5mm Line-In cable; INCLUDES Micro-USB charging cable and Lanyardatribut:
- Color: Black
- Size (inch): 3.9x2.8
- Anker Soundcore Mega Bluetooth SpeakerDeskripsi:Soundcore Mega Bluetooth Speaker A3392Speaker Anti-Pesta Portabel dengan Body Shaking Bass dan Perlindungan IPX7Suara Pembuka PestaSuara ultra-kuat 80 watt dihadirkan melalui woofer ganda 5,25 inci dan tweeter 2 inci.BassUp ™Teknologi eksklusif mengintensifkan frekuensi rendah dan menghasilkan bass dengan kedalaman dan kekuatan yang menakjubkan.Dengarkan LagiNikmati waktu putar terus menerus selama 18 jam dengan sekali pengisian daya. Pengisian Daya USB Isi daya perangkat Anda menggunakan port USB internal.Perlindungan IPX7 Casing kedap air juga tahan guncangan untuk memastikan Mega dapat bertahan bahkan dari pesta yang paling liar sekalipun.Beat-Driven Light Show Fase LED yang jelas, berdenyut, dan bersinar bersama irama musik Anda untuk pengalaman audiovisual yang benar-benar imersif.Input Mikrofon dan Gitar Nyanyikan karaoke dengan menghubungkan mikrofon atau gunakan sebagai speaker untuk gitar Anda.Aplikasi SoundcoreSesuaikan lampu internal menggunakan LightDJ, sesuaikan suara dengan mode dalam dan luar ruangan, atau mainkan permainan pesta melalui perangkat seluler Anda.Speaker Anti Pesta Portabel dengan Body Shaking Bass dan IPX7 Protection Matribut:
- Color: Black
- Wattage (W): 80
- Bluetooth Version: 5.0
- IP Rating: IPX7
- Play Time (hour): 18
- DreamWave Speaker Explorer (Sound System)Deskripsi:EXPLORERRuggedly designed for the extreme outdoor Audiophile enthusiast.Explorer is a ruggedly designed premium outdoor centric Bluetooth speaker that brings the music to your ears the way the artist intended. It has a powerful 15W output and built-in 6,000mAh lithium polymer battery that plays louder and longer, compared to the competition, with a combination of advanced technologies and audiophile sound tuning that reproduce the fullness, clarity and depth of your music.If you happen to receive a phone call while climbing Mount Everest it will pause your music to let you take the call, then resume where you left off once you’re done. The rugged construction, IPX5 protection against water/dust/sand/snow, portable design, and a sturdy bicycle handle bar mount with adjustable rubber grip, makes it a true outdoor activity speaker to take your music with you anywhere and everywhere you go. Mount this speaker onto your bike and ready to hit your favorite trails!atribut:
- Battery Life: 6000mAh
- Dimensions: 80x197x69mm
- Playtime: Up to 18hours (6 hours at max volume, full bass status)
- Power: 15W RMS
- Splashproof: IPX5
- USB Port: 5V/1A
- Oontz Angle 3 Wireless Bluetooth SpeakerDeskripsi:The Weatherproof OontZ Angle 3The Next Generation of Portable Wireless Bluetooth Speakers, Designed and Engineered by Cambridge SoundWorksCrystal Clear Distortion-Free SoundSurprisingly Loud VolumeRain Proof- Splash Proof - Shower ProofPortable & LightweightStylish Design plays horizontally and stands to play verticallyHands Free Personal Speaker PhoneConnects quickly over Bluetooth to your iPhone, Smartphone, and TabletListen to music, videos, movies, apps, and gamesSurprisingly Low Priceatribut:
- Color: Black
- Kalpa Wafer Coklat Kelapa Share ItDeskripsi:1pouch isi 10pcsWafer Coklat Kelapa dengan kelezatan yang belum pernah kamu rasakanatribut:
- Packaging: Pouch
Daftar Harga sound system di Terbaru March 2026
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
| QMAX Focal Point Audio | Rp539.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri U | Rp3.599.900 |
| DreamWave Speaker Venture (Sound System) | Rp1.499.900 |
| Okayo PA Sound System (Speaker) | Rp10.999.900 |
| JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker | Rp419.900 |
| Polytron Professional Active Speaker | Rp1.999.900 |
| CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System) | Rp7.099.900 |
| DreamWave Speaker Bubble Pods | Rp679.900 |
| Oontz Angle 3 Solo Wireless Bluetooth Speaker | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102943106-1.jpg)
/48P103220152-1.jpg)


/9cP103222336-1.jpg)



/P102943076-1.jpg)